Referencias
Optibelt:SPB 1680
Rubix:798451805000
fabricante:SPB 16807700
EAN:4014486525274


Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 1680 mm |
Detalles de producto : SPB 1680
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 328 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 1680 mm |
| Longitud interior | 1620 mm |
| Longitud exterior | 1702 mm |
| Grosor | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,23 € Sin IVA
/ unidad
34,16 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días