5V 2120

optibelt SK 5V/15N

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:5V 2120
Rubix:798353075000
fabricante:5V 21207700
EAN:4014486051599
brand logo
Resumen técnico
Perfil5v
Anchura superior15 mm
Longitud indicativa5373.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 5V 2120


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Peso neto1050 g
    Perfil5v
    Anchura superior15 mm
    Longitud indicativa5373.8 mm
    Longitud interior5313.8 mm
    Longitud exterior212 mm
    Grosor13 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    88,10 Sin IVA
    / unidad
    106,60 IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días