Referencias
Mecaline:SPA1950E - 889346
Rubix:799054803000
fabricante:889346
EAN:3660338418990


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 13 mm |
| Longitud indicativa | 1950 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPA 1950
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 13 mm |
| Longitud indicativa | 1950 mm |
| Longitud interior | 1905 mm |
| Longitud exterior | 1968 mm |
| Grosor | 10 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,16 € Sin IVA
/ unidad
35,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días