Referencias
Mecaline:SPC11200E
Rubix:799055398000
EAN:3660338426322


Resumen técnico
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 11200 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPC11200
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 11200 mm |
| Longitud interior | 11117 mm |
| Longitud exterior | 11230 mm |
| Grosor | 18 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,64 € Sin IVA
/ unidad
364,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días