Referencias
Optibelt:SPC 7500 BP
Rubix:798381831000
fabricante:1622477
EAN:4014486383140




Resumen técnico
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 7500 mm |
Detalles de producto : SPC 7500 BP
La nueva correa en cuña envuelta de alto rendimiento optibelt BLUE POWER dispone de un cordón de aramida de alta resistencia y, ya sea como correa individual, como juego o como Kraftband, es especialmente adecuada para accionamientos de gran tamaño y con cargas elevadas. La capacidad de una correa en cuña optibelt BLUE POWER es aproximadamente el doble que la de una correa en cuña con diseño técnico estándar. Esto corresponde a un rendimiento adicional de hasta el 100%.
Correas en V de alto rendimiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2918 g |
|---|---|
| Perfil | spc |
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 7500 mm |
| Longitud interior | 7417 mm |
| Longitud exterior | 7530 mm |
| Grosor | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,98 € Sin IVA
/ unidad
392,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días