Referencias
Ref. sustituida:874277
Mecaline:B86/B2230 - 889125
Rubix:799055042000
fabricante:889125
EAN:3660338416781


Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b86 |
| Longitud interior | 2184 mm |
Documentos
Detalles de producto : B 86 17X2184 LI
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b86 |
| Longitud interior | 2184 mm |
| Longitud exterior | 2230 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 2230 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,90 € Sin IVA
/ unidad
34,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días