C 66 22X1676

optibelt VB C/22

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:22 X 1676
Rubix:798353003000
fabricante:1673526
EAN:4014486037395
brand logo

Resumen técnico

Perfilc/22
Designación de la correrac66
Longitud interior1676 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 66 22X1676


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)29x157x157 mm
Peso neto543 g
Perfilc/22
Designación de la correrac66
Longitud interior1676 mm
Longitud exterior1764 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa1734 mm
26,19 € Sin IVA
/ unidad
31,69 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días