C 208 22X5283 LI

Cinturón clásico de sección C

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:C208/C5340 - 889194
Rubix:799054972000
fabricante:889194
EAN:3660338417474
brand logo

Resumen técnico

Perfilc/22
Designación de la correrac208
Longitud interior5283 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C 208 22X5283 LI


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilc/22
Designación de la correrac208
Longitud interior5283 mm
Longitud exterior5340 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa5340 mm
Materialsbr
97,35 Sin IVA
/ unidad
117,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días