B 46 3/4 17X1187 LI

Cinturón clásico V B Sección

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:B46.3/4/B1227 - 889070
Rubix:799055100000
fabricante:889070
EAN:3660338416231
brand logo
Resumen técnico
Perfilb/17
Designación de la correrab46 3/4
Longitud interior1187 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : B 46 3/4 17X1187 LI


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilb/17
Designación de la correrab46 3/4
Longitud interior1187 mm
Longitud exterior1227 mm
Anchura superior17 mm
Altura11 mm
Longitud indicativa1227 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,72 Sin IVA
/ unidad
12,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días