058200 AISLE MARKING TAPE 33X50 AMARILLA
Cinta para marcaje de pasillos — Amarillo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Brady:AMT-2-YELLOW
Rubix:798395355000
fabricante:058200
EAN:0754473582005

Documentos
Detalles de producto : 058200 AISLE MARKING TAPE 33X50 AMARILLA
Material: vinilo autoadhesivo (B-726). Longitud: 33,00 m. Espesor: 0,14 mm. Temperatura mínima de aplicación: 10°C. Temperatura mínima de utilización: -40°C. Embalaje: 1 rollo.
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Longitud | 33 m |
| Anchura | 50 mm |
| Grosor | 0.14 mm |
| Material | vinilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,80 € Sin IVA
/ unidad
28,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días