CINTA METRICA FIBRA CERRADA 20 MT
Cinta larga 10m x 12,5mm cerrada fibra de vidrio
Ver información técnicaReferencias
Stanley:0-34-296
Rubix:798585221000
EAN:3253560342968

Detalles de producto : CINTA METRICA FIBRA CERRADA 20 MT
Descripción
Cintas largas con caja antideslizante de ABS muy resistente. Cinta de 26 filamentos y manivela plegable
Cintas largas con caja antideslizante de ABS muy resistente. Cinta de 26 filamentos y manivela plegable.
Cinta larga 20m x 12,5mm cerrada fibra de vidrio
Cualidades
Cintas largas con caja antideslizante de ABS muy resistente. Cinta de 26 filamentos y manivela plegable.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 31x137x184 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 307 g |
| Caja | abs |
| Longitud | 20 m |
| Anchura | 12.7 mm |
| Tipo | cinta métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,79 € Sin IVA
/ unidad
11,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días