CINTA AISLANTE SUPER 33+ 6MT X 19MM NEGRO SCOTCH
Cinta eléctrica de PVC Scotch® Super 33+
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7000058432
Rubix:799222182000
fabricante:7000058432
EAN:00054007061304

Documentos
Detalles de producto : CINTA AISLANTE SUPER 33+ 6MT X 19MM NEGRO SCOTCH
La cinta eléctrica de PVC Scotch® Super 33+™, diseñada para el aislamiento eléctrico primario para todos los empalmes de cables de hasta 600 V, es la cinta de PVC aislante original y líder en el mercado. Esta cinta de calidad profesional combina un soporte elástico y un fuerte adhesivo para brindar protección eléctrica y mecánica hermética a prueba de humedad con un volumen mínimo. Esta cinta, adecuada para climas fríos de hasta -18 °C, conserva su alta adaptabilidad y flexibilidad sin volverse quebradiza. Mantiene un rendimiento elevado a temperatura ambiente de hasta 105 °C.
La cinta eléctrica de PVC Scotch® Super 33+ es la cinta aislante original y líder en el mercado. Esta cinta de calidad profesional es altamente adaptable y ofrece una buena flexibilidad para protección mecánica y eléctrica a prueba de humedad.
Cualidades
Altamente adaptable y con buena flexibilidad: para protección mecánica y eléctrica a prueba de humedad con un volumen mínimo
Mantiene un rendimiento elevado a temperaturas ambiente de hasta 105 °C
Resulta adecuada para aplicaciones en climas fríos hasta –18 ° C, sin volverse quebradiza
Homologación UL, CSA y VDE
Aplicaciones
Para el aislamiento eléctrico primario de todos los empalmes de cables y conductores de hasta 600 V y 105 ° C
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 31,933 g |
|---|---|
| Anchura | 19 mm |
| Longitud | 6 m |
| Grosor | 0.18 mm |
| Color | negro |
| Material | pvc |
| Tensión | 600 V |
| Fuerza de tracción | 14.21 N/mm² |
| Temperatura máx. | 105 °C |
| Resistencia al agua | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,65 € Sin IVA
/ unidad
4,42 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días




