CINTA AMERICANA GRIS 50 MM X 50 MT

Cinta de tela

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:735944
Spartex:886635
Rubix:799013226000
EAN:3660338400438
brand logo

Resumen técnico

Anchura50 mm
Longitud50 m
Materialpolietileno (laminado), resina de caucho natural (adhesivo)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CINTA AMERICANA GRIS 50 MM X 50 MT


Cinta de tela impermeable laminada de polietileno de calidad superior, versión de mayor adherencia. Está recubierta con un adhesivo de resina de caucho natural sensible a la presión.

Cualidades

Buena resistencia al agua. Excelente adherencia y fuerza de unión final. Flexible y conformable. Temperatura de utilización: de -20°C a +80°C. Buen producto polivalente. Fácil de desenrollar. Fácil de rasgar con la mano. Buena adherencia inicial.

Aplicaciones

Diseñada como cinta de tela impermeable de uso general para aplicaciones que requieren resistencia y adherencia adicionales. Se utiliza para sellar, agrupar, enmascarar y proteger a corto plazo. Excelente para unir láminas de polietileno en aplicaciones de retirada de amianto. Adecuada para el sellado de unidades de doble acristalamiento. Sellado de conductos a media temperatura. Unión y ribeteado de alfombras.

Información técnica


Atributos
Anchura50 mm
Longitud50 m
Materialpolietileno (laminado), resina de caucho natural (adhesivo)
Grosor0.18 mm
Colorgris
Tipo de cintacinta de tela o tejido
15,98 € Sin IVA
/ unidad
19,34 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Color