CINTA ADHESIVA TRANSFERIDORA 465 55MT X 50MM 0,05 MM TRANSPARENTE

3M™ Cinta Transferidora 465

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:46550
Rubix:799222696000
fabricante:7000042429
EAN:5010027115477
brand logo

Resumen técnico

Anchura50 mm
Longitud55 m
Materialacrílico (adhesivo), papel kraft densificado (capa protectora)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CINTA ADHESIVA TRANSFERIDORA 465 55MT X 50MM 0,05 MM TRANSPARENTE


Cinta transferidora adhesiva de 50 µm, con liner de fácil separación, adecuada para aplicaciones manuales. Cinta transferidora adhesiva con fibra.
Se utiliza en aplicaciones de impresión tales como empalmes, inicios de bobinas, flexos y laminados
Alta pegajosidad y excelente adhesión a la mayoría de los tipos de papel. Buen comportamiento en bajas temperaturas y buena resistencia a pelado en diversas superficies.
Consiga un equilibrio excelente entre alta adhesión inicial (pegado rápido), buen poder de sujeción y resistencia a cizalladura
La cinta transferidora adhesiva 465 de 3M™ es un adhesivo acrílico 400 de alta pegajosidad, de 50 µm y con liner de papel kraft densificado n.º 60 de 90 µm.

Aplicaciones

La cinta transferidora adhesiva 465 de 3M™ es un adhesivo acrílico 400 de alta pegajosidad, de 50 µm y con liner de papel kraft densificado n.º 60 de 90 µm.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)264x274x274 mm
Peso con embalaje9154 g
Anchura50 mm
Longitud55 m
Materialacrílico (adhesivo), papel kraft densificado (capa protectora)
Grosor0.05 mm
Colorincoloro
Tipo de cintacinta de transferencia
52,69 € Sin IVA
/ unidad
63,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Anchura