CINTA EMBALAJE PP MARRON 50 MM X 100 MT BAJO RUIDO

Cinta de embalaje (poco ruidosa)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:633570
Spartex:886660
Rubix:799013223000
EAN:3660338400629
brand logo

Resumen técnico

Anchura48 mm
Longitud100 m
Colormarrón
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CINTA EMBALAJE PP MARRON 50 MM X 100 MT BAJO RUIDO


Film de polipropileno biaxialmente orientado, recubierto de un sistema adhesivo a base de caucho, con un espesor total de 47µm. Aplicable a mano o con dispensador Spartex (886665). Resistencia a la temperatura continua: +50°C.

Cualidades

Fácil de desenrollar. Muy adherente. Resistente a la humedad y a los productos químicos. Sin disolventes.

Aplicaciones

Sellado de bolsas. Sellado de cajas. Empaquetado. Adecuada para una gran variedad de aplicaciones de envasado y sellado domésticas de medias a ligeras en el hogar o la oficina.

Información técnica


Atributos
Anchura48 mm
Longitud100 m
Colormarrón
Materialpolipropileno
5,04 € Sin IVA
/ unidad
6,10 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Color

Material