CINTA 4671 25X2,5 VERDE FLUORESCENTE

tesa® 4671

Ver información técnica

Referencias

Tesa:4671 25M 25MM FLUORESCENT GREEN
Rubix:798535272000
fabricante:04671-00056-10
EAN:4042448165640
brand logo

Resumen técnico

Anchura25 mm
Longitud25 m
Materialtejido recubierto de acrílico (soporte), caucho natural (adhesivo)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CINTA 4671 25X2,5 VERDE FLUORESCENTE


tesa® 4671 es una fuerte cinta de tejido con revestimiento acrílico. Se compone de un soporte de rayón tejido con una malla de 120 hilos y un adhesivo de caucho natural.
tesa® 4671 es la cinta americana premium en el surtido de aplicaciones para "Artes y entretenimiento". .

Características:
* Alta adherencia incluso en superficies rugosas
* Excelente resistencia a la tracción
* Rotulable
* Adaptable
* Fácil de eliminar sin dejar residuos
* Sin malos olores
* Superficies muy mates para negros y colores fluorescentes
* Se elimina de casi cualquier superficie sin dejar residuos
* Disponible en 10 colores: negro, blanco, gris, rojo, verde y amarillo. El producto también está disponible en cuatro colores fluorescentes especiales: rosa, naranja, amarillo y verde.

Cualidades

  • High adhesion even on rough surfaces
  • Can be removed without leaving any residues from almost any surface
  • Available in reflective and appealing neon colors
  • Solvent-free production processes

Aplicaciones

* Aplicaciones en interiores y exteriores * Encintado y refuerzo de tuberías pesadas * Ideal para diversas aplicaciones en el sector de los eventos * Fijación de moquetas durante ferias * Marcación de suelos * Recubrimiento de bordes afilados

Información técnica


Atributos
Anchura25 mm
Longitud25 m
Materialtejido recubierto de acrílico (soporte), caucho natural (adhesivo)
Grosor0.28 mm
Colorverde
Tipo de cintacinta de tela o tejido
10,70 € Sin IVA
/ unidad
12,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Anchura

Longitud

Material

Color