Referencias
Bessey:3101132250
Rubix:799290584000
fabricante:D72-1
EAN:4010220001912

Detalles de producto : TIJERA DE ORFEBRE RECTA NIQUELADA 180 MM
Tijeras de orfebre
Características: De acero de alta calidad, niquelado.
Aplicación: Para cortar chapas finas.
Filos de corte rectos, mango abierto
Características: De acero de alta calidad, niquelado.
Aplicación: Para cortar chapas finas.
Filos de corte rectos, mango abierto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 110 g |
|---|---|
| Longitud | 180 mm |
| Longitud de hoja | 31 mm |
| Material | recubierto de níquel |
| 180 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,62 € Sin IVA
/ unidad
21,32 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
