Referencias
Milwaukee:4932343737
Rubix:798935593000
EAN:4002395317530

Detalles de producto : CINZEL 25X280 MM SDS-MAX
Para una amplia gama de trabajos habituales de cincelado y demolición en hormigón y mampostería.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 280 mm |
|---|---|
| Anchura | 25 mm |
| Peso | 500 g |
| Material | acero endurecido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,00 € Sin IVA
/ unidad
16,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
