8746550 112 S - CINCEL DE ELECTRICISTA DE DOBLE FILO
Slot splitting chisel 112 S
Ver información técnicaReferencias
Gedore:112 S
Rubix:798174703000
fabricante:8746550
EAN:4010883874656

Detalles de producto : 8746550 112 S - CINCEL DE ELECTRICISTA DE DOBLE FILO
Electricians' splitting chisel Chrome-molybdenum-vanadium air hardening steel 45CrMoV7 Carefully hardened and tempered along the full length Striking heads inductively tempered Working edge polished and clear varnished
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 228 g |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Peso | 228 g |
| Mango | chromium-molybdenum-vanadium steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,24 € Sin IVA
/ unidad
19,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
