Referencias
Beta Tools:32 5
Rubix:798161121000
fabricante:000320150
EAN:8014230020181

Documentos
Detalles de producto : 32 5-GRANETE 150MM
Granete
Cualidades
Chrome-plated chisels
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 102,8 g |
| Longitud | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Peso | 102.8 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,20 € Sin IVA
/ unidad
12,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
