Referencias
Bahco:SB-3740-200
Rubix:798291255000
EAN:7314150116027

Detalles de producto : CORTAFRIOS PLANO SB-3740-200
Cualidades
•Cabeza de impacto de seguridad
Vástago ovalado plano
Cincel plano
Acero aleado de alto rendimiento
Acabado lacado, color cobre
Vástago ovalado plano
Cincel plano
Acero aleado de alto rendimiento
Acabado lacado, color cobre
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 390 g |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Peso | 400 g |
| Material | acero endurecido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,70 € Sin IVA
/ unidad
16,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
