CORTAFRIO CON VAINA 190MM SLS

263.GSLS - Buriles con fundas - SLS

Ver información técnica

Referencias

Facom:263.G19SLS
Rubix:798894223000
EAN:3662424051562
brand logo

Resumen técnico

Longitud190 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CORTAFRIO CON VAINA 190MM SLS


• Herramienta equipada con una solución de fijación FACOM SLS que asegura contra cualquier riesgo de caída accidental. • La solución cable engatillado "giratorio", seleccionada y probada por FACOM, preserva la ergonomía de utilización de la herramienta. • Buriles de mecánico. • Dureza: - Cortadora = 57 - 60 HRc. - Cabeza de golpeo = 36 - 44 HRc. • Angulo del corte: 60°.
263.GSLS - BURILES CON FUNDAS - SLS | 263.G19SLS

Cualidades

•To separate chain timing casings, rocker covers, crank cases, for engine and gearbox
No damage to the parting surfaces
Comprising:
Short straight chisel
Long straight chisel
Short round chisel
Long round chisel

Información técnica


Atributos
Longitud190 mm
Anchura15 mm
Peso180 g
40,58 Sin IVA
/ unidad
49,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días