MGPS80TF-50

Cilindros compactos serie MGP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGPS80TF-50
Rubix:799255052000
fabricante:00218514
brand logo

Resumen técnico

Tipoorificio: tf (g)
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGPS80TF-50


El MGP está diseñado para aplicaciones con altas cargas laterales que se encuentran en el manejo de materiales, elevación y detención. El cilindro utiliza un diseño ultracompacto incorporando el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también aumenta la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. Los cilindros guiados de diseño convencional tienen una longitud de cojinete fija, lo que resulta en disminuciones drásticas de la capacidad de carga lateral a medida que aumentan las longitudes de carrera. El MGP es la última generación de cilindros guiados y ofrece mayor capacidad de carga, recorridos más largos, 2 ubicaciones de puerto, ranuras para montaje de interruptores en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ. Opciones bajo pedido para esta serie incluyen amortiguadores de aire ajustables, varillas guía de servicio pesado, versión sin cobre, alta temperatura y baja velocidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto11200 g
Tipoorificio: tf (g)
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro50 mm
685,28 Sin IVA
/ unidad
829,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días