Referencias
SMC:C85WE10-80
Rubix:799253842000
fabricante:C85WE10-80

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Tipo | cilindro iso |
Documentos
Detalles de producto : C85WE10-80
SMC ofrece cilindros neumáticos de doble efecto, con vástago pasante, conformes con ISO 6432. La gama abarca seis diámetros de cilindro, de 8 mm a 25 mm, con dos variantes principales según dispongan o no de un imán integrado para la detección de posición.
Características :
Este cilindro neumático de doble efecto acciona un vástago pasante por ambos lados del cuerpo, lo que permite una extensión simétrica del vástago y un montaje flexible según la orientación elegida. El aire comprimido alimenta alternativamente las dos cámaras, sin necesidad de lubricante, ya que la construcción no requiere lubricación adicional.
La amortiguación al final de carrera se basa, de serie, en un sistema elástico; la amortiguación neumática está disponible como opción a partir del diámetro de 10 mm, mientras que el diámetro más pequeño admite solo la versión elástica.
Las referencias que comienzan por C85W corresponden a la versión sin imán, mientras que las que comienzan por CD85W designan la versión detectable, equipada con un imán integrado. Esta versión detectable incorpora un imán que permite detectar la posición del pistón mediante sensores magnéticos compatibles, montados sobre un raíl o con una abrazadera según el modelo elegido.
Varios soportes de montaje completan la gama, incluidos el soporte simple, el soporte doble, la brida y el muñón, junto con accesorios para el extremo del vástago, como el ojo de vástago o la horquilla. Como opción, un fuelle de vástago, en tejido de nailon o en tejido resistente a altas temperaturas, protege el vástago en diámetros de 20 mm y 25 mm. Las versiones especiales amplían el campo de aplicación: extremo de vástago modificado, resistencia a la temperatura de -40 °C a 150 °C según la variante, rascador reforzado o construcción en acero inoxidable.
Especificaciones :
- Gama: C85.
- Serie: C85W.
- Tipo: doble efecto, vástago pasante.
- Fluido: aire.
- Diámetros disponibles: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm y 25 mm.
- Presión de prueba: 1,5 MPa.
- Presión máxima de funcionamiento: 1,0 MPa.
- Presión mínima de funcionamiento: de 0,05 MPa a 0,1 MPa con amortiguación elástica, y de 0,05 MPa a 0,08 MPa con amortiguación neumática, según el diámetro; la opción neumática no está disponible en el diámetro de 8 mm.
- Temperatura ambiente y del fluido: de -20 °C a 80 °C sin sensor y de -10 °C a 60 °C con sensor, sin congelación.
- Lubricación: no requerida.
- Tolerancia de carrera admisible: de +1,0 mm a +1,4 mm (límite inferior en 0 mm), según el diámetro.
- Velocidad del pistón: de 50 mm/s a 1.500 mm/s.
- Energía cinética admisible, amortiguación elástica: 0,02 J en el diámetro de 8 mm, 0,03 J en 10 mm, 0,04 J en 12 mm, 0,09 J en 16 mm, 0,27 J en 20 mm y 0,4 J en 25 mm.
- Energía cinética admisible, amortiguación neumática: 0,17 J en el diámetro de 10 mm, 0,19 J en 12 mm, 0,4 J en 16 mm, 0,66 J en 20 mm y 0,97 J en 25 mm; no disponible en el diámetro de 8 mm.
- Carreras estándar: de 10 mm a 100 mm en los diámetros de 8 y 10 mm, de 10 mm a 200 mm en los diámetros de 12 y 16 mm, de 10 mm a 300 mm en los diámetros de 20 y 25 mm.
- Carrera máxima: 500 mm en los diámetros de 20 y 25 mm, más allá de la gama estándar, disponible como versión especial.
- Carrera mínima con amortiguación neumática: 25 mm.
- Masa estándar sin detección magnética: de 43 g en el diámetro de 8 mm a 289 g en el diámetro de 25 mm.
- Masa estándar con detección magnética: de 46 g en el diámetro de 8 mm a 293 g en el diámetro de 25 mm.
- Masa adicional por cada 10 mm de carrera: de 3,0 g en el diámetro de 8 mm a 17,5 g en el diámetro de 25 mm.
Normas :
- ISO 6432: esta norma internacional establece las dimensiones generales y las dimensiones de montaje de los cilindros neumáticos de vástago simple, garantizando así la intercambiabilidad entre cilindros de tamaño comparable de distintos fabricantes.
Características :
Este cilindro neumático de doble efecto acciona un vástago pasante por ambos lados del cuerpo, lo que permite una extensión simétrica del vástago y un montaje flexible según la orientación elegida. El aire comprimido alimenta alternativamente las dos cámaras, sin necesidad de lubricante, ya que la construcción no requiere lubricación adicional.
La amortiguación al final de carrera se basa, de serie, en un sistema elástico; la amortiguación neumática está disponible como opción a partir del diámetro de 10 mm, mientras que el diámetro más pequeño admite solo la versión elástica.
Las referencias que comienzan por C85W corresponden a la versión sin imán, mientras que las que comienzan por CD85W designan la versión detectable, equipada con un imán integrado. Esta versión detectable incorpora un imán que permite detectar la posición del pistón mediante sensores magnéticos compatibles, montados sobre un raíl o con una abrazadera según el modelo elegido.
Varios soportes de montaje completan la gama, incluidos el soporte simple, el soporte doble, la brida y el muñón, junto con accesorios para el extremo del vástago, como el ojo de vástago o la horquilla. Como opción, un fuelle de vástago, en tejido de nailon o en tejido resistente a altas temperaturas, protege el vástago en diámetros de 20 mm y 25 mm. Las versiones especiales amplían el campo de aplicación: extremo de vástago modificado, resistencia a la temperatura de -40 °C a 150 °C según la variante, rascador reforzado o construcción en acero inoxidable.
Especificaciones :
- Gama: C85.
- Serie: C85W.
- Tipo: doble efecto, vástago pasante.
- Fluido: aire.
- Diámetros disponibles: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm y 25 mm.
- Presión de prueba: 1,5 MPa.
- Presión máxima de funcionamiento: 1,0 MPa.
- Presión mínima de funcionamiento: de 0,05 MPa a 0,1 MPa con amortiguación elástica, y de 0,05 MPa a 0,08 MPa con amortiguación neumática, según el diámetro; la opción neumática no está disponible en el diámetro de 8 mm.
- Temperatura ambiente y del fluido: de -20 °C a 80 °C sin sensor y de -10 °C a 60 °C con sensor, sin congelación.
- Lubricación: no requerida.
- Tolerancia de carrera admisible: de +1,0 mm a +1,4 mm (límite inferior en 0 mm), según el diámetro.
- Velocidad del pistón: de 50 mm/s a 1.500 mm/s.
- Energía cinética admisible, amortiguación elástica: 0,02 J en el diámetro de 8 mm, 0,03 J en 10 mm, 0,04 J en 12 mm, 0,09 J en 16 mm, 0,27 J en 20 mm y 0,4 J en 25 mm.
- Energía cinética admisible, amortiguación neumática: 0,17 J en el diámetro de 10 mm, 0,19 J en 12 mm, 0,4 J en 16 mm, 0,66 J en 20 mm y 0,97 J en 25 mm; no disponible en el diámetro de 8 mm.
- Carreras estándar: de 10 mm a 100 mm en los diámetros de 8 y 10 mm, de 10 mm a 200 mm en los diámetros de 12 y 16 mm, de 10 mm a 300 mm en los diámetros de 20 y 25 mm.
- Carrera máxima: 500 mm en los diámetros de 20 y 25 mm, más allá de la gama estándar, disponible como versión especial.
- Carrera mínima con amortiguación neumática: 25 mm.
- Masa estándar sin detección magnética: de 43 g en el diámetro de 8 mm a 289 g en el diámetro de 25 mm.
- Masa estándar con detección magnética: de 46 g en el diámetro de 8 mm a 293 g en el diámetro de 25 mm.
- Masa adicional por cada 10 mm de carrera: de 3,0 g en el diámetro de 8 mm a 17,5 g en el diámetro de 25 mm.
Normas :
- ISO 6432: esta norma internacional establece las dimensiones generales y las dimensiones de montaje de los cilindros neumáticos de vástago simple, garantizando así la intercambiabilidad entre cilindros de tamaño comparable de distintos fabricantes.
Cualidades
- No requiere lubricación, lo que simplifica el mantenimiento y limita las intervenciones periódicas.
- Funcionamiento posible en un amplio rango de temperaturas, adecuado para entornos con temperaturas variables.
- Detección de posición disponible en la versión con imán integrado, lo que facilita el control y la supervisión del ciclo.
- Amortiguación neumática opcional, que reduce los impactos al final de carrera en los diámetros correspondientes.
- Amplia elección de montajes y accesorios (soportes, brida, muñón, ojo de vástago, horquilla), lo que facilita la integración en estructuras existentes.
- Funcionamiento posible en un amplio rango de temperaturas, adecuado para entornos con temperaturas variables.
- Detección de posición disponible en la versión con imán integrado, lo que facilita el control y la supervisión del ciclo.
- Amortiguación neumática opcional, que reduce los impactos al final de carrera en los diámetros correspondientes.
- Amplia elección de montajes y accesorios (soportes, brida, muñón, ojo de vástago, horquilla), lo que facilita la integración en estructuras existentes.
Aplicaciones
Este tipo de cilindro es adecuado para instalaciones de automatización en las que se requiere un movimiento lineal en ambos sentidos, y la configuración con vástago pasante permite fijar o accionar en ambos extremos del vástago. Esta doble accesibilidad permite, por ejemplo, montar una leva en la parte trasera para accionar un sensor de posición externo, mientras la parte delantera del vástago mueve la carga.
Este tipo de cilindro se encuentra en sistemas de tope y empuje en transportadores, máquinas de envasado y de ensamblaje, así como en compuertas donde se requiere un movimiento simétrico en ambos sentidos. La versión con imán integrado es adecuada para conjuntos que requieren la supervisión de la posición al final de carrera.
Este tipo de cilindro se encuentra en sistemas de tope y empuje en transportadores, máquinas de envasado y de ensamblaje, así como en compuertas donde se requiere un movimiento simétrico en ambos sentidos. La versión con imán integrado es adecuada para conjuntos que requieren la supervisión de la posición al final de carrera.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Tipo | cilindro iso |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,87 € Sin IVA
/ unidad
55,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días