DFM-100-25-P-A-GF

Actuador guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFM-100-25-P-A-GF
Rubix:798195021000
fabricante:170892
EAN:4052568139865
DFM-100-25-P-A-GF Guide cylinder

Resumen técnico

Tipoaccionamiento guiado (doble efecto)
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFM-100-25-P-A-GF


Cilindro de guiado DFM-100-25-P-A-GF con guiado integrado. Distancia del centro de gravedad de la carga a la placa de yugo=125 mm, Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Horquilla, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación elásticos en ambos lados

Información técnica


Atributos
Peso neto10969 g
Tipoaccionamiento guiado (doble efecto)
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño150
749,96 € Sin IVA
/ unidad
907,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días