Referencias
SMC:CG5BA63TFSV-200
Rubix:799253190000
fabricante:00363432
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CG5BA63TFSV-200


SMC's CG5-S series es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado (wash down) como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza intensiva. El uso de aditivos no tóxicos permite su uso seguro en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de los sellos, lo que favorece una vida útil prolongada. SMC proporciona tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.

Cualidades

•Soportes de montaje CG5
Tipo: brida, soporte de pie, soporte de pivote

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,97 Sin IVA
/ unidad
406,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días