Referencias
SMC:CXSM25-125-XB11
Rubix:751605335043

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | cilindro de doble vástago |
Documentos
Detalles de producto : CXSM25-125-XB11
La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación de no rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de recogida y colocación precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para sala limpia.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x221x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1220 g |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | cilindro de doble vástago |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
380,86 € Sin IVA
/ unidad
460,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días