Referencias
SMC:ZCDUKQ25-50D
Rubix:799255586000
EAN:3618036492002

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro de montaje |
Documentos
Detalles de producto : ZCDUKQ25-50D
La serie ZCUK es un cilindro de montaje libre no giratorio para aplicaciones de vacío. La ZCUK se creó proporcionando un conducto de vacío en la varilla del cilindro CUK para permitir la instalación de una almohadilla de vacío en el extremo de la varilla. Se suministra una guía como equipo estándar. Las almohadillas de vacío están disponibles con diámetros de ø2 a ø50. Tubería en tapa o en varilla disponible para el lado de la varilla. La serie ZCUK está disponible en 5 diámetros de cilindro.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 197x50x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 439 g |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro de montaje |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,69 € Sin IVA
/ unidad
201,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días