Referencias
SMC:CDUW10-25D
Rubix:799254586000
fabricante:CDUW10-25D

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro de montaje libre |
Documentos
Detalles de producto : CDUW10-25D
Cilindro de montaje libre. Diámetros (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32. Carreras hasta 100 mm. Múltiples superficies de montaje directo.
Cualidades
Cilindro de montaje libre, tipo de doble vástago. Diámetros disponibles de 6 mm a 32 mm. Longitudes de carrera hasta 50 mm. Ahorro de espacio. Compatible con auto-switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro de montaje libre |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,09 € Sin IVA
/ unidad
101,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días