Referencias
SMC:CDG5EA80TFSR-250
Rubix:799247837000
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipocilindro
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDG5EA80TFSR-250


La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado intensivo, como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza profunda. El uso de aditivos no tóxicos permite su utilización con confianza en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S se puede desmontar, lo que permite el reemplazo de los sellos, lo que favorece una vida útil prolongada. SMC suministra tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las partes metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.

Cualidades

Cilindro CG5-S de doble efecto, vástago simple Todas las partes externas de acero inoxidable Rascador especial evita la entrada de agua al cilindro Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 Capacidad para auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipocilindro
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
443,78 Sin IVA
/ unidad
536,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días