Referencias
SMC:CKGA80-125Y
Rubix:751617053043

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | cilindro de sujeción |
Documentos
Detalles de producto : CKGA80-125Y 00119679
La serie CK1 es un cilindro de sujeción disponible en dos anchos de horquilla. Es un cilindro compacto y ligero sin lubricación con un regulador de velocidad incorporado. No son necesarios los fuelles porque se proporciona un raspador de bobina de alta resistencia como contramedida contra las salpicaduras. Las opciones incluyen accesorios para vástago y capacidad de auto-switch.
Cualidades
•Dos anchos de horquilla
Regulador de velocidad incorporado
Raspador de bobina de alta resistencia
La orientación de entrada de tubería se puede seleccionar según sea necesario
Compacto y ligero
Regulador de velocidad incorporado
Raspador de bobina de alta resistencia
La orientación de entrada de tubería se puede seleccionar según sea necesario
Compacto y ligero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4560 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | cilindro de sujeción |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
723,07 € Sin IVA
/ unidad
874,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días