Referencias
SMC:CD85WE12-40C-B
Rubix:799253598000
fabricante:00157054

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Tipo | cilindro iso |
Documentos
Detalles de producto : CD85WE12-40C-B
Un diseño único de empaque de vástago evita la entrada de polvo y la eficacia del sello es tal que el C85 es apto para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaques resistentes a la abrasión y sellos de nariz reemplazables, el C85 ofrece una vida útil excepcional.
Cualidades
•Cilindro ISO, doble efecto, doble vástago
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Tipo | cilindro iso |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,95 € Sin IVA
/ unidad
123,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días