Referencias
SMC:CDM2B20TF-150AZ
Rubix:799246695000
fabricante:01282582

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Documentos
Detalles de producto : CDM2B20TF-150AZ
Los cilindros de acero inoxidable de la serie CM2 son compactos, ligeros y ofrecen un alto rendimiento. El sello del pistón y el sello de la varilla mejorados aumentan considerablemente la vida útil de las unidades. Los topes de goma son estándar. La serie CM2 ofrece una variedad de opciones de montaje y es compatible con auto switch.
Cualidades
•Doble efecto, vástago simple
Diámetros: 20, 25, 32 y 40
Recorridos de 25mm a 500mm
Montajes: básico, con pie, brida frontal y trasera, clevis, trunnion
Con o sin fuelle en la varilla
Variedad de interruptores y de longitudes de cable
Diámetros: 20, 25, 32 y 40
Recorridos de 25mm a 500mm
Montajes: básico, con pie, brida frontal y trasera, clevis, trunnion
Con o sin fuelle en la varilla
Variedad de interruptores y de longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,92 € Sin IVA
/ unidad
107,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días