Referencias
SMC:CD85N25-60-B
Rubix:751603444043
fabricante:CD85N25-60-B
EAN:3618035411769

Resumen técnico
| Tipo | cilindro iso |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : CD85N25-60-B
Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
-Cilindro de doble efecto, simple vástago, engarzado
-Conforme a ISO 6432 y CETOP RP52P
-Tamaños de agujero (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
-Carreras estándar hasta 300 mm
-Posibilidad de conmutación automática
Imán: D (Integrado)
Montaje: N (Horquilla integrada básica)
Tamaño del agujero: Ø25 mm
Carrera: 60
Cojín: Cojín de goma
Botavarillas: Ninguna
Tipo de montaje del interruptor automático: B (Banda)
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0,5 m (o ninguno en caso de que no haya interruptor)
Número: 2 uds. (o ninguno en caso de que no haya interruptor)
Opciones de extremo de varilla: Ninguna
Resistencia a la temperatura: Ninguna
Baja velocidad: Ninguna
Acero inoxidable: Ninguna
Carrera Larga: Ninguna
-Conforme a ISO 6432 y CETOP RP52P
-Tamaños de agujero (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
-Carreras estándar hasta 300 mm
-Posibilidad de conmutación automática
Imán: D (Integrado)
Montaje: N (Horquilla integrada básica)
Tamaño del agujero: Ø25 mm
Carrera: 60
Cojín: Cojín de goma
Botavarillas: Ninguna
Tipo de montaje del interruptor automático: B (Banda)
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0,5 m (o ninguno en caso de que no haya interruptor)
Número: 2 uds. (o ninguno en caso de que no haya interruptor)
Opciones de extremo de varilla: Ninguna
Resistencia a la temperatura: Ninguna
Baja velocidad: Ninguna
Acero inoxidable: Ninguna
Carrera Larga: Ninguna
Cualidades
Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.
Aplicaciones
Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 308 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro iso |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,12 € Sin IVA
/ unidad
72,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días