Referencias
Festo:DSBF-C-80-320-PPVA-N3-R
Rubix:799267153000
fabricante:1778438
EAN:4052568247331

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-80-320-PPVA-N3-R
Cilindro normalizado DSBF-C-80-320-PPVA-N3-R Carrera=320 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Amortiguación=PPV : amortiguación neumática regulable en ambos lados, Posición de montaje=indiferente, Conforme a la norma=ISO 15552
Standard cylinder
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6128 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 320 mm |
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
372,01 € Sin IVA
/ unidad
450,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días