Referencias
Festo:DSBF-C-80-100-PPVA-N3-R
Rubix:799267163000
fabricante:1778433
EAN:4052568247287

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-80-100-PPVA-N3-R
Cilindro normalizado DSBF-C-80-100-PPVA-N3-R Course=100 mm, Diamètre del pistón=80 mm, Amortiguamiento=PPV: amortiguación neumática regulable en ambos lados, Position de montage=indiferente, Conforme con la norma=ISO 15552
Standard cylinder
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4001 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,06 € Sin IVA
/ unidad
394,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días