Referencias
Festo:DSBF-C-80-40-PPVA-N3-R
Rubix:799267149000
fabricante:1778430
EAN:4052568247256

Resumen técnico
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-80-40-PPVA-N3-R
Cilindro normalizado DSBF-C-80-40-PPVA-N3-R Carrera=40 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Amortiguación=PPV: amortiguación neumática regulable en ambos lados, Posición de montaje=indiferente, Conforme a la norma=ISO 15552
Standard cylinder
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3716 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,51 € Sin IVA
/ unidad
379,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días