DSBF-C-125-80-PPVA-N3-R

Cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-125-80-PPVA-N3-R
Rubix:799265910000
fabricante:1785015
EAN:4052568248253
DSBF-C-125-80-PPVA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro normalizado dsbf
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro80 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-125-80-PPVA-N3-R


Cilindro normalizado DSBF-C-125-80-PPVA-N3-R Carrera=80 mm, Diámetro del pistón=125 mm, Amortiguación=PPV: amortiguación neumática regulable en ambos lados, Posición de montaje=indiferente, Conforme a la norma=ISO 15552
Standard cylinder

Información técnica


Atributos
Peso neto8176 g
Tipocilindro normalizado dsbf
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro80 mm
720,04 Sin IVA
/ unidad
871,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días