Referencias
Festo:DSBF-C-100-25-PPVA-N3-R
Rubix:799267241000
fabricante:1782253
EAN:4052568247980

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-100-25-PPVA-N3-R
Cilindro normalizado DSBF-C-100-25-PPVA-N3-R Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Amortiguación=PPV : amortiguación neumática regulable en ambos lados, Posición de montaje=indiferente, Conforme a la norma=ISO 15552
standard cylinder
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4721 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
402,12 € Sin IVA
/ unidad
486,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días