KPZ-DA-050-0010-007122411000020-B

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:0822395601
Rubix:799084774000
fabricante:0822395601
EAN:3661475904421
brand logo

Resumen técnico

Tipokpz-da-050-0010-007122411000020-b
Diámetro de cilindro68 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPZ-DA-050-0010-007122411000020-B


Información técnica


Atributos
Tipokpz-da-050-0010-007122411000020-b
Diámetro de cilindro68 mm
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
234,08 € Sin IVA
/ unidad
283,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días