Referencias
SMC:MTS16-50
Rubix:752104578043
fabricante:MTS16-50

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de precisión |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : MTS16-50 00095357
El cilindro MTS proporciona una precisión superior contra la rotación y estabilidad lineal en un paquete compacto. Los cilindros tradicionales sin giro normalmente solo pueden mantener la posición dentro de 0.5° y presentan problemas de sellado inherentes. Al integrar un spline de bolas como cojinete de la varilla, este cilindro aproxima la precisión antirotacional de un cilindro guiado sin los requisitos de espacio adicionales de las varillas guía externas. Además, un diseño especial de sello de la varilla limita las fugas al equivalente de una junta para varilla de pistón redonda. Un bloqueo final opcional retiene la varilla en la posición retraída incluso en caso de pérdida de presión de aire para mayor seguridad. El montaje puede realizarse desde cuatro caras mecanizadas con precisión con un paralelismo inferior a 0.1mm.
MTS, Cilindro de precisión (Diámetros 12-40)
Cualidades
Montaje de alta precisión
Modelos con amortiguación de aire de serie
Bloqueo del extremo en el lado del cabezal disponible de serie
3 posiciones estándar de montaje
2 estilos de forma del extremo de la varilla disponibles
Compatible con auto switch
Modelos con amortiguación de aire de serie
Bloqueo del extremo en el lado del cabezal disponible de serie
3 posiciones estándar de montaje
2 estilos de forma del extremo de la varilla disponibles
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 260 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de precisión |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
367,86 € Sin IVA
/ unidad
445,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días