MTS20-150 00095361

Cilindro spline

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MTS20-150
Rubix:752104581043
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de precisión
Carrera de cilindro150 mm
Diámetro de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MTS20-150 00095361


El cilindro MTS proporciona una precisión superior contra la rotación y estabilidad lineal en un paquete compacto. Los cilindros tradicionales sin giro normalmente solo pueden mantener la posición dentro de 0.5° y presentan problemas de sellado inherentes. Al integrar un spline de bolas como cojinete de la varilla, este cilindro aproxima la precisión antirotacional de un cilindro guiado sin los requisitos de espacio adicionales de las varillas guía externas. Además, un diseño especial de sello de la varilla limita las fugas al equivalente de una junta para varilla de pistón redonda. Un bloqueo final opcional retiene la varilla en la posición retraída incluso en caso de pérdida de presión de aire para mayor seguridad. El montaje puede realizarse desde cuatro caras mecanizadas con precisión con un paralelismo inferior a 0.1mm.
MTS, Cilindro de precisión (Diámetros 12-40)

Cualidades

Montaje de alta precisión
Modelos con amortiguación de aire de serie
Bloqueo del extremo en el lado del cabezal disponible de serie
3 posiciones estándar de montaje
2 estilos de forma del extremo de la varilla disponibles
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Peso neto566 g
Tipocilindro de precisión
Carrera de cilindro150 mm
Diámetro de cilindro20 mm
493,64 € Sin IVA
/ unidad
597,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días