MY1C32TFG-600

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY1C32TFG-600
Rubix:799245948000
fabricante:01310372
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro600 mm
Diámetro de cilindro32 mm

Documentos

Detalles de producto : MY1C32TFG-600


Para recorridos largos con tamaño compacto y guía integrada, el actuador sin vástago de la serie MY1 ofrece una solución ideal. El cilindro sin vástago con unión mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el estilo de rodamiento apropiado para ajustarse a los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro MY1 básico con una guía externa para crear una solución especial diseñada a medida. Las opciones de tubería pueden seleccionarse según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros desde 16mm hasta 100mm. Los recorridos estándar están disponibles hasta 2000mm, con una opción de recorrido largo de 5000mm en algunos diámetros.

Cualidades

Sin unidad de ajuste de recorrido Cilindro sin vástago con unión mecánica y guía con seguidor de leva Diámetros: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm) Recorridos desde 100mm hasta 2000mm según el diámetro Con uno o dos ajustadores de recorrido con o sin amortiguadores Variedad de interruptores y diversas longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro600 mm
Diámetro de cilindro32 mm
1143,12 € Sin IVA
/ unidad
1383,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días