MY1M40TFG-1200

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY1M40TFG-1200
Rubix:799248308000
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro1200 mm
Diámetro de cilindro40 mm

Documentos

Detalles de producto : MY1M40TFG-1200


Para carreras largas con tamaño compacto y guía integrada, la serie de actuadores sin vástago MY1 ofrece una solución ideal. El cilindro sin vástago con junta mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el estilo de cojinete apropiado para ajustarse a los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución especialmente diseñada. Las opciones de tubería pueden seleccionarse según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros de cilindro desde 16mm hasta 100mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000mm, con una opción de carrera larga de 5000mm en algunos diámetros.

Cualidades

sin unidad de ajuste de carrera Cilindro sin vástago con junta mecánica y cojinete deslizante Diámetros: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm) Carreras desde 100mm hasta 2000mm según el diámetro Con uno o dos ajustadores de carrera, con o sin amortiguadores Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cable de conexión

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro1200 mm
Diámetro de cilindro40 mm
1172,40 € Sin IVA
/ unidad
1418,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días