CY3R20-700

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CY3R20-700
Rubix:799254372000
EAN:3618035642675
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro700 mm
Diámetro de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CY3R20-700


Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en numerosos entornos diversos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una amplia gama de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Las cargas y momentos son posibles mediante el uso de guías integradas. Se puede emplear una variedad de guías para alcanzar la precisión necesaria o el momento admisible requerido para su aplicación. CY está disponible en 9 tamaños de diámetro, desde 6mm a 63mm con carreras estándar de hasta 1000mm. Las 5 diferentes variantes de modelo ofrecen la mayor variedad de aplicaciones. Los interruptores automáticos están integrados como estándar.

Cualidades

•Durabilidad mejorada
Reducción de la resistencia al deslizamiento

Aplicaciones

Transferencia;Corte

Información técnica


Atributos
Peso neto900 g
Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro700 mm
Diámetro de cilindro20 mm
498,54 € Sin IVA
/ unidad
603,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días