MY1C25TFG-1600

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY1C25TFG-1600
Rubix:799246849000
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro1600 mm
Diámetro de cilindro25 mm

Documentos

Detalles de producto : MY1C25TFG-1600


Para recorridos largos con tamaño compacto y guía integrada, el actuador sin vástago serie MY1 ofrece una solución ideal. El cilindro sin vástago con unión mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el tipo de cojinete adecuado para ajustarse a los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución especialmente diseñada. Las opciones de tuberías se pueden seleccionar según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros de cilindro desde 16mm hasta 100mm. Los recorridos estándar están disponibles hasta 2000mm, con una opción de recorrido largo de 5000mm en algunos diámetros.

Cualidades

sin unidad de ajuste de carrera Cilindro sin vástago con unión mecánica y guía con seguidor de leva Diámetros: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm) Carreras desde 100mm hasta 2000mm dependiendo del diámetro Con uno o dos ajustadores de carrera, con o sin amortiguadores Variedad de interruptores y de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro1600 mm
Diámetro de cilindro25 mm
1325,62 € Sin IVA
/ unidad
1604,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días