Referencias
SMC:MY2HT25TFG-400
Rubix:798278553000
EAN:3618036295276

Resumen técnico
| Tipo | cilindro sin vástago con unión mecánica |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 400 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : MY2HT25TFG-400
El cilindro guía de alta precisión MY2 está disponible en diámetros 16mm, 25mm y 40mm. Esta serie ha sido diseñada con una guía de eje único o doble de alta precisión para crear un cilindro compacto y de perfil bajo. El mantenimiento se ha simplificado permitiendo que el cilindro se desacople sin alterar la unidad guía ni la pieza de trabajo.
MY2H, Cilindros sin vástago, Guía de alta precisión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7980 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro sin vástago con unión mecánica |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1611,12 € Sin IVA
/ unidad
1949,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días