CY3B40TF-350

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CY3B40TF-350
Rubix:799251307000
fabricante:00242543
EAN:3618035645133
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro350 mm
Diámetro de cilindro40 mm

Documentos

Detalles de producto : CY3B40TF-350


Al no presentar fugas externas, la serie CY puede emplearse en entornos muy diversos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una amplia gama de aplicaciones y permiten ahorrar espacio de montaje. Mediante el uso de guías integradas es posible soportar cargas y momentos. Se puede emplear una variedad de guías para conseguir la precisión necesaria o el momento admisible requerido por su aplicación. CY está disponible en 9 diámetros, de 6 mm a 63 mm, con recorridos estándar de hasta 1000 mm. Las 5 variantes de modelo ofrecen la mayor diversidad de aplicaciones. Los interruptores automáticos están integrados de serie.

Cualidades

Cilindro sin vástago acoplado magnéticamente Tipo básico Diámetros (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Presión máxima de funcionamiento: 0.7MPa Temperatura ambiente: -10 a 60°C

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro350 mm
Diámetro de cilindro40 mm
702,06 € Sin IVA
/ unidad
849,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días