MY1B20-500

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY1B20-500
Rubix:799248349000
fabricante:00161194
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro500 mm
Diámetro de cilindro20 mm

Documentos

Detalles de producto : MY1B20-500


Para carreras largas con tamaño compacto y una guía integrada, la serie MY1 de actuadores sin vástago ofrece una solución ideal. El cilindro sin vástago de unión mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el estilo de cojinete apropiado para satisfacer los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución especialmente diseñada. Las opciones de tubería pueden seleccionarse según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros desde 16mm hasta 100mm. Los recorridos estándar están disponibles hasta 2000mm con una opción de recorrido largo de 5000mm en algunos diámetros.

Cualidades

sin unidad de ajuste de carrera Cilindro sin vástago de unión mecánica Diámetros: 10, 16, 20, 50, 63, 80, 100 (mm) Recorridos desde 100mm hasta 5000mm según el diámetro Con uno o dos ajustadores de carrera con o sin amortiguadores Variedad de interruptores y diversas longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro500 mm
Diámetro de cilindro20 mm
272,07 Sin IVA
/ unidad
329,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días