Referencias
SMC:MY1H20G-350
Rubix:799255012000
EAN:3618036307740

Resumen técnico
| Tipo | cilindro sin vástago con unión mecánica |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 350 mm |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : MY1H20G-350
Para carreras largas con tamaño compacto y guía integrada, el actuador sin vástago de la serie MY1 ofrece una solución ideal. El cilindro sin vástago con unión mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el tipo de cojinete apropiado para ajustarse a los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución de ingeniería especial. Las opciones de tubería se pueden seleccionar según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros desde 16mm hasta 100mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000mm con una opción de carrera larga de 5000mm en algunos diámetros.
MY1H, Cilindros sin vástago, Guía de alta precisión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2420 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro sin vástago con unión mecánica |
| Carrera de cilindro | 350 mm |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
974,13 € Sin IVA
/ unidad
1178,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días